Plus Quadro-L darbeli matkap ucu
DAR.MTK.UCU PLUS-QL-D16,0-L315-WL260MM
Ürün no. 0648071631
EAN 4099618400643
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Güçlendirmelerde ve betonda önemli ölçüde iyileştirilmiş kullanma süresi
- Dört kesme kenarlı yenilikçi ve simetrik uç geometrisi sayesinde katı karbür kafası (çap 5-20 mm) ve tek parçalı karbür elemanı ve Tepe tasarımı (çap 22-32 mm)
- Kesme kenarlarındaki güçlendirici kenarlar, örneğin güçlendiricilere çarpıldığında matkap ucunun sıkışmasını veya merkezden kaçmasını önler
Fark edilir derecede daha hızlı delme
Güçlü kenarlı, ek toz oluklu ve kavisli kesme kenarları (5-20 mm çap) ile geliştirilmiş uç geometrisi, delme işleminin hızlı ilerlemesini ve delme parçalarının konveyör sarmalına taşınmasını sağlar
Kırılma direncini belirgin şekilde artıran, daha yüksek delme hızı ve delme parçalarının optimum şekilde sökülmesi için optimize edilmiş çapa sahip yeni çok bölgeli konveyör sarmalı
- Hızlı ve Ağır Yük tasarımlarında değişen geniş ve dar spiral oluklar ve optimize edilmiş spiral çekirdek mukavemetinin yanı sıra 5-20 mm çap için kafa alanında geniş oluklar ve daha kalın çekirdek
- Güçlendirilmiş çekirdekli spiral, azaltılmış ağırlık ve 22-32 mm çap için spiral hacminde önemli artış
Hassas nokta delme
Homojen ve pürüzsüz geçişlere sahip özel kendinden merkezli uç, hassas nokta delme olanağı sağlar
Konveks şaft ucu ve geçiş bölgesi
Şaftın bilyalı ucu ve geçiş bölgesi (18 mm çaptan itibaren spiralden şafta sorunsuz geçiş), darbe enerjisinin matkap ucuna daha hedefli ve dolayısıyla daha etkili bir şekilde aktarılmasını sağlayarak delme işleminin daha hızlı ilerlemesini sağlar
Matkap kafasındaki aşınma göstergeleri
Dübel deliklerinin boyutsal doğruluğunu değerlendirme göstergeleri
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı.
- Güçlendirme çubukları, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir
- Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın
Veri sayfaları(X)
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Doğruluk (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Takviye dayanımı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çap (Ø) | 16 mm |
Uzunluk | 315 mm |
Çalışma uzunluğu | 260 mm |
Kesici kenar sayısı | 4 ADET |
Spiral sayısı | 4 ADET |
Şaft | SDS-Plus için uygun |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!