Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça

BİTS UÇ SETİ PH/PZ/TX/ALLEN-9P

Ürün no. 0614400105

EAN 4062856267729

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça

Ürün no. 0614400105

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Bits uç tutucu dahil, PH, PZ, TX ve allen sıkma uçları içeren kapsamlı bits uç seti. ORSY® sistemi bits uç kutusunda mevcuttur

Açarken otomatik kaldırma


  • Kalıcı olarak entegre edilmiş uç çubuğu, yay fonksiyonu sayesinde kutu açıldığında otomatik olarak yükselir


Güvenli sıkıştırma ve kolay çıkarma


  • Bits uçlar, standa sıkıca oturur ve düşmez

  • Hareketli bits uç standı sayesinde uçlar kolayca çıkarılabilir


İstenilen bits uç boyutu kolayca bulunabilir


  • Kapaktaki ve bits uçtaki renk kodları sayesinde doğru bits uç kolayca bulunabilir


Her zaman elinizin altında


  • Bits uç kutusu klipsle bir kemere takılabilir ve gerekirse çıkarılabilir


ORSY® sistemi


  • Diğer ORSY® ürünleriyle birlikte mükemmel depolama için Würth ızgara içinde kompakt boyutlar, ör. Würth sistem çantasında veya atölye arabasındaki çekmecelerde
Not

Bits uç standı, yay ve kutuya sıkıca bağlıdır ve değiştirilemez veya çıkarılamaz

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

9 ADET

Uzunluk

86 mm

Genişlik

60 mm

Yükseklik

27 mm

Bits uç kutusu, boyut 1 9  dahil:
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH1-1/4I-25MM

Açıklama:
PH1 Uzunluk: 25 mm Çelik
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-1/4I25MM

Açıklama:
PH2 Uzunluk: 25 mm Çelik
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ-PZ1-1/4I-25MM

Açıklama:
PZ1 Uzunluk: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ-PZ2-1/4I-25MM

Açıklama:
PZ2 Uzunluk: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Üniversal bits uç tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-MIKNATISLI-1/4I-74MM

Açıklama:
74 mm Çap: 10 mm
Paslanmaz çelik kovan, segman ve doğal mıknatıs
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW3-ALLEN-25MM

Açıklama:
3 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
Altıköşe lokma ucu
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM

Açıklama:
4 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX20-25MM

Açıklama:
TX20 Uzunluk: 25 mm
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

Açıklama:
TX25 Uzunluk: 25 mm
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler