Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Alyan topuz başlı tornavida

Topuz başlı tornavida, alyan
ALYAN TORNAVİDA-TOPUZ UÇLU-3X100MM

Ürün no. 061341503

EAN 4038898272151

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alyan topuz başlı tornavida

Ürün no. 061341503

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Brushed chrome-plated hexagon shank and 2-component handle
  • Şaft: Altıköşe şaft, mat krom kaplamalı

  • Uç: DIN 911 Siyah Uç ile benzer boyut
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Yüzey

Krom kaplamalı

Uç boyutu

3 mm

Bıçak uzunluğu (A)

100 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

83 mm

Tutma sapı genişliği (C)

27 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler