Zımpara kağıdı, su geçirmez
ALUM.OKSİT SU ZIMP.TAM TABK.230X280 P320
Ürün no. 058401 320
EAN 4011231489423
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Islatılmadan kullanılabilir, son derece esnek zımpara kağıdı
- Keskin bir şekilde konturlanmış çalışma
- Mükemmel yüzey işleme
- Malzeme ile mükemmel temas ve optimum tutuş
- Uzun kullanma süresine sahip çok iyi başlangıç ve uzun dönem taşlama performansı
- Yoğun saçılım
Veri sayfaları(X)
2 bileşenli akrilik vernik sistemlerini zımparalama, özellikle son zımparalama için.
İnce dolgu macunları, kalın filmli dolgu macunları, sprey dolgu macunları (P180–P240), astar boya dolgu macunları, 2 parçalı dolgu astar boyaları (P360–P800), MS dolgu astar boyaları, astar boya dolgu macunlarının (P600-P800) zımparalanması.
Tavan boyasındaki hatalı yerler (P1000-P1200), boyada kalan toz zerrecikleri veya kirli bölümler (P1200).
Izgara boyutu | P320 |
Uzunluk x genişlik | 280 x 230 mm |
Aşındırıcı madde malzemesi | Alüminyum oksit |
Destek malzemesi | B ağırlıkta kağıt |
Saçılım | Kapalı saçılım |
Yapıştırıcı tabanı | Sentetik reçine |