Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina - ZİRKON.KOR.VULK.FİBER DİSK ZIMP.D115 P60 Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina - ZİRKON.KOR.VULK.FİBER DİSK ZIMP.D115 P60
´
Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina - ZİRKON.KOR.VULK.FİBER DİSK ZIMP.D115 P60 - 1
Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina - ZİRKON.KOR.VULK.FİBER DİSK ZIMP.D115 P60 - 2

Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina

ZİRKON.KOR.VULK.FİBER DİSK ZIMP.D115 P60

Ürün no. 0580511560

EAN 4052712540073

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina

Ürün no. 0580511560

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yırtılmaya dayanıklı, sert elastik disk zımpara

Çapraz yarıklı 22 mm delik



Vulkanize fiberden üretilmiş taşıyıcı malzeme


  • Kum boyutu 16-50: 0,8 mm

  • Kum 60-120: 0,6 mm


Elektrostatik yayma


Tutarlı çıkarma oranları



Topsize kaplama (= çok bağlamalı ve taşlama dolgu macunlarının soğutulmasıyla özel zirkonya alumina) ve oldukça elastik tam sentetik reçine bağlayıcı


  • Sert taşlama performansı

  • Soğuk taşlama: İş parçasında kararma olmaz

  • Uzun kullanma süresi

  • Düşük gürültü seviyeleri

  • Taşlama kumunun etkin biçimde kendi kendine keskinleşme etkisi
Not

Genel çalışma ve güvenlik talimatları


  • Yalnızca onaylı, hasar görmemiş zımpara tabanları olan fiber diskleri kullanın

  • Fiber diskin çapı, zımpara tabanının çapından 15 mm'den fazla daha büyük olmamalıdır

  • Daldırmalı-kesmeli taşlamaya izin verilmez

  • Her zaman uygun koruyucu gözlük, eldiven, kulak koruması vb. gibi koruyucu ekipman kullanın.

  • Doğrudan güneş ışığı almayan ve ısı kaynaklarına uzak bir yerde saklayın. Nemli ortamlarda veya zemin üzerinde saklamayın

  • 18-22°C'de ve %45-60 bağıl hava nemi bulunan ortamda, orijinal ambalajında saklayın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

80 m/sn'ye kadar dairesel hıza sahip elle yönlendirilen havalı veya elektrikli avuç içi taşlama makinelerinde bir zımpara tabanı ile birlikte kullanım içindir



Düz ve kavisli parçalarda kenar ve yüzey taşlama:


  • Kum boyutu 16-40: Kaynak dikişlerini, punta kaynağı noktalarını, sert lehimleme dikişlerini vb. düzleştirme. Sac, dökme ve dövülmüş metal parçalar üzerinde çapak temizleme işleri. Döküm sonucu oluşan çapakların zımparalanması

  • Kum boyutu 40-80: Alın kaynak dikişlerinin pürüzsüzleştirilmesi, kenar kırma işi ve metal sac ile diğer metal yüzeylerin tek başına taşlanması.

  • Kum boyutu 40-120: Araç onarımlarında pas temizleme, eski boya tabakalarının taşlanması, ince zımparalama


İşlenecek malzemeler:


Korozyona dayanıklı ve ısıya oldukça dirençli çelikler (paslanmaz çelik), karbon çelikleri, dövülmüş çelik, demir dışı metaller, krom ve nikel alaşımları ve gri dökme demir

Çap (Ø)

115 mm

Delik çapı

22,23 mm

Izgara boyutu

60

Maks. devir sayısı

13300 1/min

Önerilen devir sayısı

8300 1/min

Aşındırıcı madde malzemesi

Zirkonyum korindon

Disk rengi

Turkuaz mavisi

Yapıştırıcı tabanı

Öğütücü etkin katkı maddeli tam sentetik reçine

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Zımpara tabanı

FIBER ZIMPARA TABANI 115 LIK

Sıkıştırma somunuyla birlikte
x 1 ad.
Zımpara tabanı

FIBER ZIMPARA TABANI 180 LIK

Sıkıştırma somunuyla birlikte
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler