Kendinden yapışkanlı tutucu
PLAST.KELEP.KROŞESİ KEND.YAPIŞKNL.D4,8MM
Ürün no. 0502648
EAN 4011231435017
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
Kablo bağı genişliğine uygun, maks. | 4,8 mm |
Uzunluk x genişlik | 26,6 x 26,6 mm |
Yükseklik | 7,5 mm |
Delik çapı | 4,8 mm |
Malzeme | ABS |
Renk | Doğal |
Min. montaj sıcaklığı | 15 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 90 °C |
Yapıştırıcı tabanı | Doğal kauçuk |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Alev alabilirlik | UL94 HB uyarınca kendinden sönümlü |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |