Metal kilitli standart kablo konnektörü
PLASTİK KELEPÇE METAL DİL-7,6X360MM-BYZ
Ürün no. 050226
EAN 4038898797586
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Korozyona karşı dayanıklı, anti manyetik metal kilit bağlantısı
- Nem, ısı, soğuk vb. en zorlu koşullarda bile mükemmel bağlama özelliği.
- Sağlamdır ve titreşimler ile dış faktörlerden etkilenmez
Elle bağlanabilir
İlave montaj elemanına gerek yoktur
Geliştirilmiş kullanıcı emniyeti
Standart plastik kilitli kablo bağlarına kıyasla daha yüksek çekme direnci
Karbon katkı maddeleri UV ışınlarının malzemenin üzerindeki etkisini azaltır.
Veri sayfaları(X)
Şalt dolabı yapımı
Elektronik ve bina tesisatı
Araç yapımı
Araç atölyeleri
Bakım atölyeleri
Genişlik | 7,6 mm |
Uzunluk | 360 mm |
Min./maks. demet çapı | 4,8-101 mm |
Maks. germe kuvveti | 800 N |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 85 °C |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |
Silikon içermez | Evet |
Halojen içermez | Evet |
Renk | Doğal |