Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 7,8X540 SYH

Ürün no. 05021901

EAN 4038898213628

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

Ürün no. 05021901

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.

Kolayca geri dönüştürülebilir



Kablo demetlerinde güvenli kavrama


Bağ üzerinde iç dişler



Ek montaj aleti gerektirmez


Elle tutturulabilir



Bazlara, yağlara, greslere ve motorlu araç yakıtlarına karşı dayanıklıdır

Not

Özellikle yüksek sıcaklıklarda güçlü mineral asitlere ve/veya oksitleyici kimyasallara dikkat edin


Mineral asitlere ve/veya oksitleyici kimyasallara karşı dirençli değildir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kontrol kabini yapımı, montajlar, motorlu araçların yapımı, motorlu araç atölyeleri, fabrika atölyeleri, asansör yapımı


Doğal: İç mekanda kullanım için


Siyah: UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı dayanıklı. Karbon katkı maddeleri UV ışınlarının malzemenin üzerindeki etkisini azaltır.

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit

Renk

Siyah

Genişlik

7,8 mm

Uzunluk

540 mm

Min./maks. demet çapı

35-185 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 85 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

-10 - 85 °C

Min. çekme kuvveti

534 N

Silikon içermez

Evet

Halojen içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler