Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik kilitli standart kablo konnektörü

PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 4,8X360 SYH

Ürün no. 0502161

EAN 4011231434171

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik kilitli standart kablo konnektörü

Ürün no. 0502161

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.

Kolayca geri dönüştürülebilir



Kablo demetlerinde güvenli kavrama


Bağ üzerinde iç dişler



Ek montaj aleti gerektirmez


Elle tutturulabilir



Bazlara, yağlara, greslere ve motorlu araç yakıtlarına karşı dayanıklıdır

Not

Özellikle yüksek sıcaklıklarda güçlü mineral asitlere ve/veya oksitleyici kimyasallara dikkat edin


Mineral asitlere ve/veya oksitleyici kimyasallara karşı dirençli değildir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kontrol kabini yapımı, montajlar, motorlu araçların yapımı, motorlu araç atölyeleri, fabrika atölyeleri, asansör yapımı


Doğal: İç mekanda kullanım için


Siyah: UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı dayanıklı. Karbon katkı maddeleri UV ışınlarının malzemenin üzerindeki etkisini azaltır.

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit

Renk

Siyah

Genişlik

4,8 mm

Uzunluk

360 mm

Min./maks. demet çapı

1,6-100 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 85 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

-10 - 85 °C

Min. çekme kuvveti

222 N

Silikon içermez

Evet

Halojen içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler