Çam ağacı klips Tip 4
Köknar ağacı klips, tip 4
OPEL-DÖŞEME KOPÇASI D14,0 SİYAH
Ürün no. 05009395
EAN 4045989086696
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Maliyet ve zaman tasarrufu sağlar
Hızlı ve basit bastırmalı montaj
Parçaya güvenli şekilde oturur
Veri sayfaları(X)
Metal sac, karton, kaplama veya diğer düz parçaların bağlantısı
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,20-7,60 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,50-5,00 mm |
Kafa çapı (A) | 14,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,00 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 16,00 mm |
Renk | Koyu gri |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Citroen, Peugeot, Opel/Vauxhall |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 896457, 2338955, 896481, 90431553 |
kurulum konumu | İç mekan |
Araç tipi | Üniversal |