Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı AW kafa tipi pias®
TABAN VİD.KANATLI PİAS-AW30-GRİ-6,3X80
Ürün no. 021986480
EAN 4049557394879
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Cr(6) içermeyen korozyon koruması, yaklaşık 500 saat, baz metal korozyonu oluşmaz (DIN EN ISO 9227 - NSS'ye uygun tuz püskürtme sisi testi)
Yumuşak ahşapta işlem yapmak için frezelenmiş uçları olan havşa başlı. Sert ahşapta kullanım içindir, Ø 12 mm başlıklı model uygundur (tip 0219864..).
AW kafa tipi:
- Geliştirilmiş tork aktarımı
- Daha uzun ömürlü
- Mükemmel merkezleme
- Yormayan vidalama işlemi sayesinde daha iyi montaj çıkışı; torkların aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde düşüktür
- Cıvata tahrikinde mümkün olan en büyük uç temas yüzeyi
- Eşit güç dağılımı, yüzey korumalı kaplamanın hasar görmesini önler ve böylece korozyona karşı daha iyi direnç sağlar
Maksimum ahşap kalınlığı için tavsiye edilen kalınlık lH, montaj yüzeyinin maksimum bağlantı kalınlığı lU referans alınarak hesaplanmıştır.
Kanatlı-pias her uygulama durumuna yönelik kullanılabilirlik için uygun bir şekilde test edilmelidir. Sadece derinlik dayanağı ve tırnaklı kavrama tertibatı olan işleme cihazları kullanılmalıdır.
Matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir. İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
Veri sayfaları(X)
- Vidanın kuvvet beslemesi ahşaptan dışarı çıkan kanatlar ile engellenir
- Montaj deliği alt yapı malzemesine uygulanır. Kanatlar metal yüzeyi delip geçme esnasında kırılır.
- Vidanın ilk birkaç dönüşü dişi açar, ardından vidanın kalanı dişin içine doğru vidalanır
![]() | |
Nominal çap (d) | 6,3 mm |
Uzunluk (l) | 80 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 6 mm |
Diğer standart | Şirket standardı |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Pul çinko gümüş-gri |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Vida iç yolu | AW30 |
Diş tipi | UNC |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 2 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) (lU) | 6 mm |
Ahşap için maks. malzeme kalınlığı (lH) | 60 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 800-1200 dev/dk |
RoHS uyumlu | Evet |