Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı AW kafa tipi pias®

TABAN VİD.KANATLI PİAS-AW30-GRİ-6,3X60

Ürün no. 021986460

EAN 4049557394725

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı AW kafa tipi pias®

Ürün no. 021986460

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ahşabı metal yüzeylere sabitlerken %50'ye kadar zaman tasarrufu sağlayan matkap uçlu vida, çelik, LAFRE® gümüş gri kaplamalı.

Cr(6) içermeyen korozyon koruması, yaklaşık 500 saat, baz metal korozyonu oluşmaz (DIN EN ISO 9227 - NSS'ye uygun tuz püskürtme sisi testi)



Yumuşak ahşapta işlem yapmak için frezelenmiş uçları olan havşa başlı. Sert ahşapta kullanım içindir, Ø 12 mm başlıklı model uygundur (tip 0219864..).



AW kafa tipi:


  • Geliştirilmiş tork aktarımı

  • Daha uzun ömürlü

  • Mükemmel merkezleme

  • Yormayan vidalama işlemi sayesinde daha iyi montaj çıkışı; torkların aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde düşüktür

  • Cıvata tahrikinde mümkün olan en büyük uç temas yüzeyi

  • Eşit güç dağılımı, yüzey korumalı kaplamanın hasar görmesini önler ve böylece korozyona karşı daha iyi direnç sağlar
Not

Maksimum ahşap kalınlığı için tavsiye edilen kalınlık lH, montaj yüzeyinin maksimum bağlantı kalınlığı lU referans alınarak hesaplanmıştır.



Kanatlı-pias her uygulama durumuna yönelik kullanılabilirlik için uygun bir şekilde test edilmelidir. Sadece derinlik dayanağı ve tırnaklı kavrama tertibatı olan işleme cihazları kullanılmalıdır.

Matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir. İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz
  • Vidanın kuvvet beslemesi ahşaptan dışarı çıkan kanatlar ile engellenir

  • Montaj deliği alt yapı malzemesine uygulanır. Kanatlar metal yüzeyi delip geçme esnasında kırılır.

  • Vidanın ilk birkaç dönüşü dişi açar, ardından vidanın kalanı dişin içine doğru vidalanır

Nominal çap (d)

6,3 mm

Uzunluk (l)

60 mm

Kafa çapı (dk)

12 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

6 mm

Diğer standart

Şirket standardı

Malzeme

Çelik

Yüzey

Pul çinko gümüş-gri

Vida başı tipi

Havşa başlı 80 derece

Vida iç yolu

AW30

Diş tipi

UNC

Min. önerilen alt yapı kalınlığı

2 mm

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) (lU)

6 mm

Ahşap için maks. malzeme kalınlığı (lH)

40 mm

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

800-1200 dev/dk

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler