Matkap uçlu pencere vidası FEBOS®
YHMB. MATK.UÇLU VIDA-PH2(A2K)3,9X19
Ürün no. 0207183919
EAN 4038898112792
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Sac vidası
- UPVC pencere yapımında kullanım için uygun matkap uçlu pencere yapım vidası
- Metal güçlendirmeli UPVC profillerini (2,5 mm'ye kadar) bağlamak ve metal takviyeli profiller (2,5 mm'ye kadar) üzerine bağlantı parçaları sabitlemek için
Ayrıca lütfen genel bakış sayfasındaki bilgileri unutmayın.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap (d1) | ST3,9 |
Uzunluk (l1) | 19 mm |
Kafa çapı (dk) | 7 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,05 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 4,5 mm |
Matkap ucu çapı (dp) | 3,1 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |