Sunta cıvatası Wüpofast ® 2.0
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)4X40/35
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yerine oturan vida
Düz havşa başlı
- Ahşap ve donanımda kullanıma uygun
- Kaplamaya zarar vermeden donanıma vidalanır
Rayba (ölçüler: 5 x 70 mm)
- Vidalama sırasında sürtünmeyi %40 azaltır
- Elektrikli aletler üzerinde daha az gerilim (daha uzun kullanım ömrü)
İnce adımlı/iri hatveli diş
- Suntada daha iyi kavrama için küçük vidalarda ince vida dişi
- Daha hızlı vidalama için iri hatveli diş
Dişle birleştirilmiş rayba
- Sürtünmede azalma olması sayesinde vidalama sırasında daha az uygulama yapılır
- Çatlamayı azaltır
İğne uç
- Kaymadan mükemmel temas sağlar
- Diş, ucun sonuna kadar ulaşır
- Yüzeye zarar vermez
PZD kafa tipi
- Piyasadaki en popüler bağlantı elemanı
- İyi yerleştirme/ortalama
- İyi tutunma özelliği
- İyileştirilmiş tahrik hassasiyeti
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 40 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 7,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,5 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Kaba dişli |
Diş uzunluğu (lg) | 35 mm |
Göbek çapı | 2,5 mm |
Uç şekli | Pinpoint |
Uç açısı | 23 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,010 g |
Uygulama alanı | Bağlantı parçası, İç bağlantı parçası, Gövde, Mobilya, Üniversal |
RoHS uyumlu | Evet |