Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sunta cıvatası Wüpofast ® 2.0

YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)3,5X16/12

Ürün no. 019863516

EAN 4050641431103

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sunta cıvatası Wüpofast ® 2.0

Ürün no. 019863516

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Galvanize çelik, tam diş, düz havşa başlı, PZ kafa tipi

Yerine oturan vida



Düz havşa başlı


  • Ahşap ve donanımda kullanıma uygun

  • Kaplamaya zarar vermeden donanıma vidalanır


Rayba (ölçüler: 5 x 70 mm)


  • Vidalama sırasında sürtünmeyi %40 azaltır

  • Elektrikli aletler üzerinde daha az gerilim (daha uzun kullanım ömrü)


İnce adımlı/iri hatveli diş


  • Suntada daha iyi kavrama için küçük vidalarda ince vida dişi

  • Daha hızlı vidalama için iri hatveli diş


Dişle birleştirilmiş rayba


  • Sürtünmede azalma olması sayesinde vidalama sırasında daha az uygulama yapılır

  • Çatlamayı azaltır


İğne uç


  • Kaymadan mükemmel temas sağlar

  • Diş, ucun sonuna kadar ulaşır

  • Yüzeye zarar vermez


PZD kafa tipi


  • Piyasadaki en popüler bağlantı elemanı

  • İyi yerleştirme/ortalama

  • İyi tutunma özelliği

  • İyileştirilmiş tahrik hassasiyeti
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

3,5 mm

Uzunluk (l)

16 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa çapı (dh)

6,9 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2,1 mm

Vida iç yolu

Z2

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Diş uzunluğu (lg)

12 mm

Göbek çapı

2,1 mm

Uç şekli

Pinpoint

Uç açısı

23 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,785 g

Uygulama alanı

Bağlantı parçası, Gövde, Mobilya, Üniversal

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler