WÜPOFAST HB siyah galv. çelik, t.dişli, PZ
YHB-SYH-SNTA-VİDA-WUPO-Z2(A2S)-4X50
Ürün no. 019804 50
EAN 4050641264428
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 50 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 7,9 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş uzunluğu (lg) | 50 mm |
Göbek çapı | 2,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı siyah |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,600 g |
RoHS uyumlu | Hayır |
