WÜPOFAST HB siyah galv. çelik, t.dişli, PZ
YHB-SYH-SNTA-VİDA-WUPO-Z2(A2S)-4X40/35
Ürün no. 019804 40
EAN 4045989098651
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 40 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 7,9 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Uç şekli | Uç |
Uç açısı | 25 Derece |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı siyah |
Renk | Siyah |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,214 g |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Dübel, Ahşap |
Uygulama alanı | Ahşap, İç bağlantı parçası, Mobilya, Üniversal |
