Matkap uçlu alçıpan cıvatası
HB.MATK.UÇ.ALÇIP.VİD.(PHR)PH2-SYH-3,5X25
Ürün no. 018935 25
EAN 4011231244138
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- ZEBRA pias matkap uçlu diş açan cıvata dişi
- 0,75–2,25 mm kalınlığında metal profillere alçıpan vidalamak için
- Sertleştirilmiş, fosfatlı çelik
- Phillips kafa tipi PH 2 borazan kafa
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
RoHS uyumlu | Evet |
Nominal çap (d) | 3,5 mm |
Uzunluk (l) | 25 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 17 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) | 20 mm |
Kafa çapı (dh) | 8,5 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Borazan başlı |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Uç şekli | Matkap ucu |