Çift dişli alçıpan cıvatası
HB.ALÇIPAN VİDASI(PHR)PH2-SYH-3,5X25/18
Ürün no. 018903525
EAN 4050641309266
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Özel iğne uçlu çift diş
- Sertleştirilmiş, fosfatlı çelik
- PH 2 çapraz girintili tahrik ile havşa tipi kafa
ORSY® sisteminde depolanabilir
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 3,5 mm |
Uzunluk (l) | 25 mm |
Diş uzunluğu | 18 mm |
Kafa çapı (dh) | 8,4 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
Vida başı tipi | Borazan başlı |
Diş formu | Çift başlangıç dişi |
Uç şekli | Uç |
RoHS uyumlu | Evet |